三協リール
三協リールの コードリール/延長コード
三協リールの コードリール
高容量ケーブルリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57619495
品番
SES-303A
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
コンセント個数
0
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
AC250
電線長さ(m)
3
質量(kg)
5
用途
200Vの高容量の電力供給用として。
トラスコ品番
201-2097
セット内容
取付けベース一式
材質/仕上
本体:樹脂
色
グレー
本体寸法(mm)
314×290×177
プラグ
一次側コンセント:パナソニック WF3524
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8681-08
注意
※二次側先端コンセントは客先手配となります。