高容量ケーブルリール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57619504 品番 SES-403A
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。

コンセント個数0 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-芯数4 定格電流(A)AC250 電線長さ(m)3 質量(kg)5 用途200Vの高容量の電力供給用として。 トラスコ品番201-2141 セット内容取付けベース一式 材質/仕上本体:樹脂 グレー 本体寸法(mm)314×290×177 プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)4 アズワン品番64-8681-10
注意
※二次側先端コンセントは客先手配となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする