三協リール
三協リールの コードリール/延長コード
三協リールの コードリール
EV・PHV充電専用ケーブルリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57619513
品番
SES-3EVA
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
コンセント個数
1
電線仕様-種別
2PNCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
AC250
電線長さ(m)
2.5
質量(kg)
5
用途
200V EV充電用の電力供給用として。
トラスコ品番
201-2187
セット内容
一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)
材質/仕上
本体:樹脂
色
グレー
本体寸法(mm)
314×290×177
電線仕様-太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8681-09