※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57619547 品番 1DNS-300
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。

用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。 適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー トラスコ品番201-2163 厚さ(mm)1.5 全長(mm)300 質量(g)62 アズワン品番64-8346-37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57619538
2022-12-29
用途:
畳の切断 飼料ロールの切断
建設業・工事業

今まで解体用のセーバーソーやチェンソーで切ってましたが目詰まり等ですぐ機械の掃除が必要でした。本製品を家畜農家に勧められ購入しました。
サクサク切れビックリです。後はどのくらい使用できるか耐久性能試験です。

対象商品:
57619556
2022-02-09
用途:
断熱材の切断
建設業・工事業

切粉の出方も非常に出にくく切断スピードも速くて買ってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする