※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5サイズラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57619626 品番 RNF0TR
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
スパナ部(12mm)もラチェット機構です。

用途電設・設備作業に最適。 トラスコ品番161-5516 厚さ(mm)55 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)250 対辺(mm)スパナ部:12 対辺寸法(mm)8×13、10×14 アズワン品番64-7673-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする