ペイントマーカー ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) インク色 注文コード57619653 品番KPMK-MM-19R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はインク色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。

用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。 トラスコ品番194-8671 質量(g)11 インク色 適合温度(℃)5〜40 アズワン品番64-8583-57 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57619653 KPMK-MM-19R 63155969 KPMK-MM-19R ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス 1本 259 税込285 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする