サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 工業用マーカー/アートマーカー
ペイントマーカー ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
インク色
黄
注文コード
57619669
品番
KPMK-MM-3Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
インク色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。
用途
金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。
トラスコ品番
194-8672
質量(g)
11
インク色
黄
適合温度(℃)
5〜40
アズワン品番
64-8583-60
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57619669
KPMK-MM-3Y
63155987
KPMK-MM-3Y
ペイントマーカー ゲージ
サクラクレパス
1本
¥
259
税込
¥
285
内容量に違いがあります