ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの ファイリングキャビネット
ファイリングキャビネット 引出し型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57619818
品番
B4-4W
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。無駄のない統一のとれたファイリングが可能です。
質量(kg)
55.5
間口(mm)
455
高さ(mm)
1400
最大積載量(kg/台)
160
奥行(mm)
620
均等積載量(kg/段)
40
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×561×299.0
引出し
4段
付属品
仕切板8枚付き
タイプ
B4用
鍵
シリンダー錠
色
ホワイト
段数
4
種類
引出し
トラスコ品番
195-3233
棚段数
4
収納サイズ
B4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×620×1400
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません