サイレンサーフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57619888 品番 NB50
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。
シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。
内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。
赤水対策が万全です。
ルーズフランジ機構なので施工が容易です。
小型で軽量です。
対称構造なので流れの方向が規制されません。
吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 使用温度範囲(℃)0〜60 材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304 質量(kg)4 寸法L(mm)140 フランジJIS 10K 並形 使用温度(℃)0〜60 使用流体清水 使用場所屋内又は屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする