URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR002-01 メンズ ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57619976 品番UR002-01
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。
単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。
上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。
ラウンド型のステンレスケースに日付、曜日、24時間表示の3つのインダイヤルを兼ね備え、視認性も高くし操作性が高くなるよう竜頭を大きくし、時分針の細部にまでこだわった仕様になっています。
重厚感あるケースだが革ベルトでファッションも意識した、革ベルトの加工も切れ目仕立てでおしゃれに仕上げています。

仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:43 本体質量(g)77 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 色(バンド)ブラック 防水性3BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)15〜20.5 色(文字盤)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする