URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ) 腕時計 UR003-02 メンズ ブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57620019 品番UR003-02
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。
単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。
上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。
ケース本体はステンレス製で頑丈な作りにし、アラビア数字インデックスで視認性を高く、竜頭を大きめにし容易に操作しやすい。
日付表示、クロノグラフ機能、タキメータ機能を合わせ持つ。
革ベルトには切り返し加工を採用しファッション性と機能性の両方を兼ね備えた1本になっております。

仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:45 本体質量(g)67 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 色(バンド)ブルー 防水性3BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)15〜20.5 色(文字盤)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする