メイン画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1100本)
ねじピッチ(mm)
0.3
注文コード
57620038
品番
S078-0148
参考基準価格(税別)
¥189,160
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・ねじ径・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-2498
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
0.3
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M1.4
対辺寸法(mm)
六角穴:1.3
深さ(mm)
六角穴:0.6
頭部厚(mm)
1.4
頭部径(Φmm)
2.6
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応