曜日別特売
MNN002-02 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) 57620073

MNN002-02 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) 57620073
MNN002-02 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) 57620073
MNN002-02 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) 57620073
MNN002-02 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン MANNINA(マンニーナ) 57620073

MANNINA(マンニーナ) 腕時計 MNN002-02 メンズ 正規輸入品 ブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード57620073品番MNN002-02
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。
顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。
フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。
光沢のある上質な革を使い、靴と同じウィング・チップのデザインがバンドに入っている時計です。
時分針のみでシンプルかつおしゃれなデザイン。
ブックタイプボックス付き、簡単にベルトが交換が出来るアジャストベルト1本付きになります。

仕様留め具:Dバックル幅(mm)ケース:31本体質量(g)50表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)ブラウン防水性5BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)13.5~18.5色(文字盤)シルバー×シャンパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする