曜日別特売
MNN004-03 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド MANNINA(マンニーナ) 57620125

MNN004-03 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド MANNINA(マンニーナ) 57620125
MNN004-03 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド MANNINA(マンニーナ) 57620125
MNN004-03 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド MANNINA(マンニーナ) 57620125
MNN004-03 MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド MANNINA(マンニーナ) 57620125

MANNINA(マンニーナ) 腕時計 メンズ 正規輸入品 レッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色(文字盤)ホワイト×ワインレッド
内容量1本注文コード57620125品番MNN004-03
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

熟練した職人が作り上げるマンニーナは、イタリアのフィレンチェにある靴の名店。
顧客ごとに、ラスト(木型)を削ってから作られる究極の手作り靴との評価が知れ渡っており、国際的に有名なお店です。
フィレンチェで定期開催されている権威あるクラシコファッションの祭典の出店常連でもあり、日本ではフルハンドメイドゆえ流通数の少ない希少ブランド。
光沢のある上質な革を使い、時計のバンドにも使っており高級感のあるエナメルの革が目を引くデザインです。
文字盤にも、デザインの中に革を取り入れており、裏蓋からムーブメントが見えるスケルトンモデルを採用、機械式の時計です。
ブックタイプボックス付き、交換が出来るベルト1本付き(工具も同梱)になります。

仕様留め具:Dバックル幅(mm)ケース:40本体質量(g)90型番MNN004-03表示方式アナログ材質(ケース)ステンレス色(バンド)レッド防水性5BAR材質(バンド)革バンド適合腕周(cm)14.5~19.5色(文字盤)ホワイト×ワインレッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする