S078-0205 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620187

メイン画像

S078-0205 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620187
S078-0205 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620187
S078-0205 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620187

六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(590本)ねじピッチ(mm)0.4注文コード57620187品番S078-0205
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-4032材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法d(mm)M2対辺寸法(mm)六角穴:1.5深さ(mm)六角穴:1頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)3.8強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする