Valentino Rudy(ヴァレンティノ ルディー) 腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57620204 品番 VR-574
参考基準価格(税別)¥6,463 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1931年イタリアボローニャに生まれる。
歴史的・伝統的な価値観を尊重しつつ、独自の感覚を加味し優雅なフォルムと素材の完全なる調和を追及するクリエーターとしての精神はこの時期に培われた。
1970年代にファッションの分野にも進出し、未来性・創造性・造形美を基本とするブランドコンセプトを確立。
その後ファッションラインのみならず、テーブルウェアやインテリアなど幅広い分野で、高品質素材、デザイン性に優れた製品を世界市場に送りだしている。
電波ウォッチの為、時刻合わせも不要です。
誤差10万年に約1秒の標準電波を受信、10年電池を採用しているので、2〜3年に一度の電池交換も不要。
ソーラーモデルとは違い、引き出し等、光が当たらない場所で保管していても動作停止する事はございません。
さらに、視認性も考慮し、時刻も見やすいインデックスとなっており、針(時針、分針)が光る仕様になっており、暗所などでお使いの際も時刻が確認しやすい仕様となっております。

仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:38 ブラック 本体質量(g)51 型番VR-574 表示方式アナログ 材質(ケース)合金 色(バンド)ブラック 防水性5BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)15〜20.5 色(文字盤)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする