メイン画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(590本)
ねじピッチ(mm)
0.4
注文コード
57620205
品番
S078-0207
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・ねじ径・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-2512
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
7
寸法d(mm)
M2
対辺寸法(mm)
六角穴:1.5
深さ(mm)
六角穴:1
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
3.8
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応