pierre cardin(ピエールカルダン) 腕時計 ソーラー 天然石 6P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57620256 品番PC-793
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。
文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。
ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。

仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:22 本体質量(g)20 表示方式アナログ 材質(ケース)真鍮 色(バンド)ブルー 防水性3BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)13〜17 色(文字盤)ホワイトシェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする