メイン画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(210本)
1缶(590本)
1缶(230本)
1缶(210本)
1缶(160本)
1缶(200本)
1缶(90本)
1缶(80本)
1缶(60本)
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
40
20
22
25
30
35
40
50
45
28
36
37
38
32
寸法d(mm)
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(210本)
注文コード
57620336
品番
S078-0240
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-2554
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M2
対辺寸法(mm)
六角穴:1.5
深さ(mm)
六角穴:1
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
3.8
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応