曜日別特売
S078-2508 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620345

代表画像

S078-2508 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620345
S078-2508 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620345
S078-2508 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57620345

六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(590本)ねじピッチ(mm)0.45注文コード57620345品番S078-2508
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-2476材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.45寸法L(mm)8寸法d(mm)M2.5対辺寸法(mm)六角穴:2深さ(mm)六角穴:1頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)4.5強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする