PA20S-60X-16 シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621123 PA20S-60X-16 シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621123 PA20S-60X-16 シャワー横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621123

シャワー横形パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57621123 品番PA20S-60X-16
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0〜7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25

用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
注意
※取り付けサイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする