PM28-206 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621157 PM28-206 泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621157

泡沫器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57621157 品番PM28-206
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。
SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。
ネジサイズ:M24X1
泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。

用途水栓の補修用として。 ZM24×1 接続ねじM24×1
注意
※取付け・取外し時は、清潔なボタンやメダルをご利用下さい。
※マイナスドライバー等の先端が鋭利なものを使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57621157
2023-08-04
用途:
水栓の部材破損修理として
医療・福祉・介護関連業

館内のシステムキッチンで、泡沫キャップが破損。 サンエイ製であることは確認できたのですが部品番号は不明で困っていました。 ただ、適合しそうな部材がこれ以外になくテストで
購入してみました。 (適合品だったわけで)きれいに取付完了し、安心しました。 劣化破損した際に、センターの締付・緩み用の溝が最初に割れてしまい、説明書通りには脱着出来ない事が難点かも。 同種の部品取替え経験者でないと苦労するかも…。

対象商品:
57621157
2020-11-13
用途:
蛇口交換

SANEI社のワンハンドルを購入時に付属しているものと同じかと思いますが、外ねじ式の泡沫器に比べて水流が雑いです。具体的には水流がまとまらず水はねが多い。外付けに比べキメが粗い等です。安い機種に付属のせいかもしれませんが外付けの製品と差がありすぎます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする