S078-0450 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621176

代表画像

S078-0450 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621176
S078-0450 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621176
S078-0450 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621176

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(90本)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)50
寸法d(mm)M4
内容量1缶(90本)注文コード57621176品番S078-0450
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-2492材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)50寸法d(mm)M4対辺寸法(mm)六角穴:3深さ(mm)六角穴:2頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)7強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする