VXZ260KB 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC 57621191

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 使用流体空気用 注文コード57621191 品番VXZ260KB
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電圧・使用流体62種類から選べます 他の種類を見る

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2 電圧(V)AC100 使用流体空気用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする