シャワーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57621193 品番PS30-86TXB18-MW2
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa〜0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2

用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。 マットホワイト ホース長さ(m)1.8 最高使用温度(℃)60 取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2 ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
注意
※ストップ機能がついているシャワーヘッドを取り付け使用する際は、水圧が0.3MPa以上の場合は調圧弁(PV710F)のご使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする