V2111-13 厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621297 V2111-13 厨房用化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 57621297

厨房用化粧バルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57621297 品番V2111-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。
パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2

用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F ねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする