SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所アクセサリー
タオル掛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57621385
品番
W5718-600-MD
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シックでお洒落なマットな仕上げ。
取り付けに必要なビスが付属でついています。
パイプ長さ:600mm。
色:マットブラック
材質:ステンレス
用途
洗面所などのタオルかけとして。
付属品
ビス
材質
ステンレス
長さ(mm)
600
色
マットブラック
注意
※取り付けの際はゆっくりとビスを締め付けてください。