代表画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(90本)
1缶(590本)
1缶(230本)
1缶(210本)
1缶(160本)
1缶(200本)
1缶(90本)
1缶(80本)
1缶(60本)
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
30
20
22
25
30
35
40
50
45
28
36
37
38
32
寸法d(mm)
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
全40種類を一覧で見る
内容量
1缶(90本)
注文コード
57621395
品番
S078-0530
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-7196
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
30
六角高さ(mm)
5
六角対辺(mm)
5
寸法d(mm)
M5
ねじ径(mm)
5
適合ドライバー
4
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
4