代表画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(460本)
1缶(650本)
1缶(460本)
1缶(370本)
1缶(270本)
1缶(150本)
1缶(100本)
1缶(70本)
1缶(210本)
1缶(110本)
1缶(60本)
1缶(50本)
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
12
5
6
8
10
12
15
20
16
25
30
35
40
45
50
全29種類を一覧で見る
内容量
1缶(460本)
注文コード
57621535
品番
S065-0312
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-5811
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
タイプ
全ねじ
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M3
対辺寸法(mm)
六角穴:2.5
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
5.5
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応