取替用乾電池式自動水栓オートマージュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57621568 品番AM-160CD
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。

取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする