S065-0420 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621639

代表画像

S065-0420 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621639
S065-0420 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621639
S065-0420 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621639

六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(270本)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)20
内容量1缶(270本)注文コード57621639品番S065-0420
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-5819材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)20寸法d(mm)M4対辺寸法(mm)六角穴:3頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)7強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする