S067-0304 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621684

代表画像

S067-0304 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621684
S067-0304 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621684
S067-0304 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621684

六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(350本)
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L(mm)4
内容量1缶(350本)注文コード57621684品番S067-0304
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-8566材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)4寸法d(mm)M3対辺寸法(mm)六角穴:2.5頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)5.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする