INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
壁付手洗器(コンパクトタイプ)自動水栓タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
壁給水・床排水
仕様
自動水栓(100V)
注文コード
57621805
品番
AWL-71U2AM(S)(100V)/BW1
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・給排水口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
仕様
自動水栓(100V)
寸法(mm)
250×190×420
タイプ
壁給水・床排水
使用圧力範囲(MPa)
0.07 (流動時)〜0.75(静止時)
グリーン購入法
適合
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。