S067-0510 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621928

代表画像

S067-0510 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621928
S067-0510 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621928
S067-0510 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57621928

六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(140本)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)10
内容量1缶(140本)注文コード57621928品番S067-0510
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-8570材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)10寸法d(mm)M5対辺寸法(mm)六角穴:4頭部厚(mm)5頭部径(Φmm)8.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする