コンパクト1連はしご LS skyladder

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57621945 品番 LS-59
参考基準価格(税別)¥189,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1〜3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)5.87 縮長(m)1.05 質量(kg)25.8 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ/アルマイト 使用角度(°)75 踏ざん踏面幅(mm)60 外寸法・幅(mm)設地部:600 / 上端部:490 最大使用質量(kg)100
注意
※はしごを中間長さでご使用の場合、伸ばさないステップは上部に固めて下さい。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする