消ゴムエアイン試験用 2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード57622058 品番ER-060AT-2P(36563)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。
また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。
1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。
2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。
3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。
4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。
5.予備として安心できる2個セット

材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×51×13 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする