代表画像
TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(350本)
1缶(350本)
1缶(270本)
1缶(140本)
1缶(100本)
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
8
6
8
10
12
15
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(350本)
注文コード
57622314
品番
S068-00308
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
258-5305
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
対辺寸法(mm)
六角穴:2.5
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
5.5
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応