MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の コンテナー
MIKASA (ミカサ)の ボックスコンテナ
MIKASA (ミカサ)の ボトルコンテナ
ボトルキャリアー 6本入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57622374
品番
BC6-BL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スクイズボトル6本入可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×265×240
色
ブルー
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
仕様
折りたたみ式
寸法(mm)
340×265×240
質量(g)
575
直径(Φcm)
ボトル入れ:9.5