大型軽量作業台”AEH型” 下棚付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57622488 品番AEH-2400LT
参考基準価格(税別)¥289,480 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。
流れ作業用、軽作業のロング用、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブル。
ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れ、そりや割れの発生も減少。
ノックダウン方式。
脚部はグリーン色です。

トラスコ品番242-4401 材質本体:スチール、天板:ダップ化粧 高さ(mm)740 奥行(mm)1200 間口(mm)2400 均等荷重(kg)300 材質(天板)ダップ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
注意
※引き出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。ご発注の際には本体品番を必ずご指示ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする