MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
カラーソフトバレー(高学年用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57622548
品番
MSN64-H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学生用ソフトバレーボール5・6年生用。
適合
高学年用
材質
特殊合成ゴム
色
イエロー
質量(g)
約180
円周(mm)
約640