メイン画像

HWD-2400LT 大型中量作業台”HWD型” 下棚付 TRUSCO 57622804 HWD-2400LT 大型中量作業台”HWD型” 下棚付 TRUSCO 57622804

大型中量作業台”HWD型” 下棚付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57622804 品番 HWD-2400LT
参考基準価格(税別)¥374,950 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。
グループや班単位の作業に最適です。
引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

トラスコ品番241-0893 材質本体:スチール、天板:ダップ化粧 高さ(mm)740 奥行(mm)1200 間口(mm)2400 均等荷重(kg)1500 材質(天板)ダップ化粧 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合
注意
※荷降ろしには、フォークリフトが必要です。
※引出しを追加の場合は、専用の吊り金具が必要となります。ご発注の際には本体品番を必ずご指示ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする