※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-0975C100 DG RAE型作業台 TRUSCO 57622820 RAE-0975C100 DG RAE型作業台 TRUSCO 57622820

RAE型作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57622820 品番 RAE-0975C100 DG
参考基準価格(税別)¥55,760 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
キャスター付で移動に便利です。

トラスコ品番454-5273 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ダークグレー 高さ(mm)846 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)150 材質(天板)リノリューム グリーン購入法適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする