エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 交換ペン先付き 導線繊維 マグネット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57622837
品番
P-TPSTBBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。
仕様
【ストラップ有無】×
材質
ペン先:導電繊維、本体:鉄
色
ブラック
外形寸法(mm)
長さ約120×ペン径約8ペン先約6
対応機種
各種タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。