エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン スタイラスペン 交換ペン先付き 導線繊維 マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
57622846
品番
P-TPSTBGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
タブレットの磁気を利用して、タブレットにピタッとくっつくスタイラスペンです。導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができ携帯用にも便利です。
長さ(mm)
約120
色
ゴールド
直径(Φmm)
ペン約8
材質(本体)
鉄
対応機種
各種タブレット
材質(ペン先)
導電繊維
商品タイプ
本体
ペン先径(Φmm)
約6