※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台(2列1段引出し付)RAE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)750 引出し2列1段 FL-2(W・グリーン) 注文コード57622917 品番RAE-1500FL2
参考基準価格(税別)¥96,660 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は間口・奥行・引出しなど13種類から選べます 他の種類を見る

主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。

トラスコ品番289-1450 材質天板:リノリューム張天板、本体:スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)1500 均等荷重(kg)300 材質(天板)リノリューム 組立時間2人30分 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 色(脚部)グリーン 引出し2列1段 FL-2(W・グリーン)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※W、DG、YG色の場合引き出しはW色になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする