※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
SAE型作業台(直径100mm キャスター付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57622926
品番
SAE-0975C100 DG
参考基準価格(税別)
¥49,090
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
キャスター付で移動に便利です。
トラスコ品番
454-6211
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
ダークグレー
高さ(mm)
846
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
スチール
グリーン購入法
適合
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません