付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)
トラスコ品番246-3886
材質本体:スチール
質量(kg)77
高さ(mm)1970〜2170、天板面:700〜900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)800
間口(mm)1500
電源(V)AC100
消費電力(W)21
電源AC100V
均等荷重(kg)100
全光束(Lm)2550
電源コード(m)4
小箱入数(枚)1
材質(天板)メラミン
色(天板)ホワイト
生産国日本
光源色(LED)5000K