※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM-900-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57623014 CLM-900-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57623014 CLM-900-69A 高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) TRUSCO 57623014

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623014 品番 CLM-900-69A
参考基準価格(税別)¥251,390 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。
高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。
間口が900、1200、1500mmの三種類あります。

付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) トラスコ品番246-3888 材質本体:スチール 質量(kg)57 高さ(mm)1970〜2170、天板面:700〜900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 間口(mm)900 電源(V)AC100 消費電力(W)10.5 電源AC100V 均等荷重(kg)100 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 小箱入数(枚)1 材質(天板)メラミン 色(天板)ホワイト 生産国日本 光源色(LED)5000K
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする