代表画像

ULRT-900HA ”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) TRUSCO 57623075 ULRT-900HA ”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) TRUSCO 57623075 ULRT-900HA ”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) TRUSCO 57623075 ULRT-900HA ”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) TRUSCO 57623075 ULRT-900HA ”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ) TRUSCO 57623075

”ライン作業台”(傾斜棚・レールハンガータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57623075 品番 ULRT-900HA
参考基準価格(税別)¥170,130 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。
生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。
天板表面はメラミン樹脂を使用しています。
耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。
天板面高さは700〜900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。
コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。
LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。

付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本 トラスコ品番246-3952 材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール 高さ(mm)1920、天板面:700〜900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)687.5 間口(mm)900 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)50 全光束(Lm)1275 電源コード(m)4 蛍光灯LED照明
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする