仕様銀系無機抗菌剤 SIAAマーク取得 JP0122130A0004O / 水タンク・内カバーセット内容本体×1、取扱説明書×1、専用USBケーブル約100cm×1色ホワイト質量(g)約250 (専用USBケーブルを除く)消費電力(W)約4電源USB(Micro-Bメス)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約112.0×95対応アロマ対応使用環境温度(℃)10~40定格電流(mA)約830噴霧調整連続運転モード/間欠運転モード色調白、赤、紫、青、淡青、緑、黄(グラデーション)連続動作時間最大8時間噴射量(mL/h)最大12霧化方式超音波振動方式水タンク容量(mL)約100